MM TS-A-L6.5-C625T10W-CH Hengeres szár cserélhető marófejekhez

Cikkszám: 3412332
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MULTI-MASTER

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3412332
EAN / GTIN 7291075449198
Gyártó száma 3412332
L-szám L24070 410

Leírás

Leírás:

  • Tartozékok moduláris marófejekhez
  • Tartozék átmérő, gépoldal (DCONMS): 5/8″
  • Tartozék menetméret, munkadarab oldal (THSZWS): T10
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″.

Jellemző:

  • test átméro (BD): 0.602″
  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Cylindrical
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 5/8″
  • csatlakozási menet nominális méret munkadarab oldali (THSZWS): T10
  • teljes hossz (OAL): 6-1/2″

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz