Pofa készlet, 3 darabos standard 160

Cikkszám: 341150 160
Ár beállítása 3 Darab (17,41 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúrótokmány méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótokmány méret 160
Hossz 30 mm
Termék fajtája Szorítópofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341150 160
EAN / GTIN 4045197308450
Gyártó száma 106 0160 000 0

Leírás

Alkalmazható:

341000, 341250, 341120, 341122, 341125 sz. fúrótokmányhoz

Figyelem:

Fúró befogó mérete 100 = befogási tartomány 1 mm.
Fúró befogó mérete 130 = befogási tartomány 13 mm.
Fúró befogó mérete 160 = befogási tartomány 16 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz