Pofa készlet, 3 darabos standard 130

Cikkszám: 341150 130
Ár beállítása 3 Darab (15,30 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúrótokmány méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótokmány méret 130
Hossz 29 mm
Termék fajtája Szorítópofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341150 130
EAN / GTIN 4045197308443
Gyártó száma 106 0130 000 0

Leírás

Alkalmazható:

341000, 341250, 341120, 341122, 341125 sz. fúrótokmányhoz

Figyelem:

Fúró befogó mérete 100 = befogási tartomány 1 mm.
Fúró befogó mérete 130 = befogási tartomány 13 mm.
Fúró befogó mérete 160 = befogási tartomány 16 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz