Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,984 ″, ülékméret-kód (SSC) 25,0, teljes hossz (OAL) 13,76 ″, használható hossz (LU) 9,99 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,984”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,02”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,984”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,984”
- Perem átmérője (DF): 1,654”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 25,0
- Hossz csoport: 10xD
- Master Insert Identification (MIID): 250 ICP
- Teljes hossz (OAL): 13,76”
- Pont hossza (PL): 0,15”
- Kiálló hossz (LPR): 11,398”
- Használható hossz (LU): 9,99”