MM EA1.0H1.0R190-3T15 IC08 Cserélhető tömör keményfém marók változó spirálszöggel alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 3405083
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3405083
EAN / GTIN 7291075449587
Gyártó száma 3405083
L-szám L24060 1004

Leírás

Leírás:

  • Moduláris marófejek
  • Megmunkálási átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,941″
  • Megmunkálási jellemzők T15
  • Vágóél átmérő (DC): 1″
  • Vágóél hossza max. (APMX): 1″
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Általános hossz (OAL): 2,386″.

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.941″
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T15
  • sarok rádiusz (RE): 0.19″
  • szerszám átméro (DC): 1″
  • fogásmélység Maximum (APMX): 1″
  • hornyok száma (NOF): 3
  • horony emelkedési szög (FHA): 45 Degrees
  • hasznos hossz (LF): 1.032″
  • fz(max): 0.0063 ″/tooth
  • teljes hossz (OAL): 2.386″

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz