FFT3 EFMD.75-5-MMT12-03 MULTI-MASTER interfésszel ellátott végmaró kis méretű, egyoldalas Trigon betétekhez, nagy előtolású maráshoz

Cikkszám: 3404546
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3404546
    EAN / GTIN 7291075452280
    Gyártó száma 3404546
    L-szám L23980 3146

    Leírás

    Leírás:

    • Végmaró WSP-vel
    • Megmunkálási átmérő, gépoldal (DCONMS): 0,71″
    • Átmérő (DC/DCX): 3/4″
    • Vágótestek száma (CICT): 5
    • Vágóélhossz max. (APMX): 0,0236″
    • Teljes hossz (OAL): 1,508″.

    Jellemző:

    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): MultiMaster
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.71″
    • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T12
    • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
    • szerszám átméro (DC): 0.58″
    • szerszám átméro (DC/DCX): 3/4″
    • szerszám átméro Maximum (DCX): 3/4″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 5
    • fogásmélység Maximum (APMX): 0.0236″
    • kulcs méret (DRVS): 0.63″
    • hasznos hossz (LF): 0.984″
    • fo lapkaazonosító (MIID): FFT3 WXMT 030206T
    • teljes hossz (OAL): 1.508″
    • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 2 Degrees
    • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 17 Degrees
    • nyomaték (TQ): 4.43 lbfxin

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz