Y-SVJCR 1616K-11S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3404142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat NEOYSWISS
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3404142
EAN / GTIN 7291075479577
Gyártó száma 3404142
L-szám L23990 61

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 21 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 0 mm
  • Fej hossza (bal) 21 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) leírása VCMT 1103...
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "NEOYSWISS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz