MM TS160-H40D-06T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3401414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3401414
    EAN / GTIN 7291075446654
    Gyártó száma 3401414
    L-szám L24060 58

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, interfész jellemzői T06, vágási mélység, max. (CDX) 3 mm, vágási átmérő (DC) 16 mm, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 11,25 mm

    Jellemző:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Interfész funkciók T06
    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 6
    • Teljes hossz (OAL) 11,25 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz