ECA-H3 16-24/48C16CF-R02D IC1508 Újjmarók

Cikkszám: 3399595
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHATTERFREE solid mill line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3399595
EAN / GTIN 7291075449068
Gyártó száma 3399595
L-szám L24180 607

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, vágóél hossza max. (APMX) 24 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 92 mm, rögzítőszár Kerek, rögzítőszár Kerek

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 24 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,13 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 92 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 48 mm

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz