CXMG 12T508-F3P IC807 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3397316
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat LOGIQ4TURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3397316
    EAN / GTIN 7291075452150
    Gyártó száma 3397316
    L-szám L23950 3436

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, sarokrádia (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 13,75 mm, beírt kör átmérője (IC) 12,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza (L) 13,75 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 12,5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm
    • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,8 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz