A25R PCLXL-12X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3360211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4TURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360211
EAN / GTIN 7291075425116
Gyártó száma 3360211
L-szám L23990 425

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, funkcionális hossz (LF) 200 mm, Dmin leszúrás 32 mm, tengelymagasság (H) 23 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 200 mm
  • Működési szélesség (WF) 17 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CXMG 12...
  • Dmin. Távolság 32 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 9 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 40 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4TURN" Összes megtekintése