NQCH12-SVACL-11S-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3397174
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397174
EAN / GTIN 7291075479874
Gyártó száma 3397174
L-szám L23990 1798

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, fejhossz (LH) 20 mm, teljes hossz (OAL) 28,8 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 12,15 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 1103
  • Teljes hossz (OAL) 28,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek