Y-PCHRS 12-17-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3396902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PENTACUT
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3396902
    EAN / GTIN 7291075479690
    Gyártó száma 3396902
    L-szám L23920 381

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 105,5 mm

    Jellemző:

    • Működési szélesség (WF) 8,6 mm
    • Fej hossza (bal) 20 mm
    • Teljes hossz (OAL) 105,5 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz