F3P 230-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3396160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3396160
EAN / GTIN 7291075460964
Gyártó száma 3396160
L-szám L24050 1790

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 23 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 23, szög, 1st fokozatú (SIG) 134 fok, konzolhossz (LPR) 9,78 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,95 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23
  • Szög, 1. Szint (SIG) 134 fok
  • Pont hossza (PL) 1,83 mm
  • Perem hossza (LPR) 9,78 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése