F3P 180-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3396152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3396152
EAN / GTIN 7291075460889
Gyártó száma 3396152
L-szám L24050 1771

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 18 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 18, szög, 1st fokozatú (SIG) 125 fok, konzolhossz (LPR) 7,65 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,99 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18
  • Szög, 1. Szint (SIG) 125 fok
  • Pont hossza (PL) 1,66 mm
  • Perem hossza (LPR) 7,65 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz