SPMT 1004R15T-FF IC5600 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3396072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3396072
    EAN / GTIN 7291075483079
    Gyártó száma 3396072
    L-szám L23910 1100

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,56 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 6 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,56 mm
    • Maximális előtolás fz max. 1,4 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz