THQL 9.5-D16 Szerszámtartó elválasztáshoz és hornyoláshoz a SELF-GRIP mini pengetartóhoz (SGAQ), csúszó fejes esztergagépekhez alkalmas

Cikkszám: 3393816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SWISSGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393816
EAN / GTIN 7291075440768
Gyártó száma 3393816
L-szám L23920 3045

Leírás

Leírás:

  • Szerszámtartó lefejtő
  • Teljes magasság (OAH): 0,65″
  • Teljes hossz (OAL): 3,937″

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • hasznos hossz (LF): 3.506″
  • fej fenék-oldali eltolás magasság (HBH): 0.1″
  • teljes magasság (OAH): 0.65″
  • teljes hossz (OAL): 3.937″
  • szár magasság (H): 3/8″
  • szár szélesség (B): 0.374″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 0.63″

Ugyanabból a sorozatból "SWISSGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz