THQL 10-D16 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3393814
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SWISSGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393814
EAN / GTIN 7291075440751
Gyártó száma 3393814
L-szám L23920 723

Leírás

Leírás:

Dělicí držák nástroje, celková výška (OAH) 16,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 89 mm
  • Fej alsó eltolási magassága (HBH) 2 mm
  • Teljes magasság (OAH) 16,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 16 mm

Ugyanabból a sorozatból "SWISSGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz