RDS FR D2.50-07-1.00-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3393591
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393591
EAN / GTIN 7291075481396
Gyártó száma 3393591
L-szám L23980 2568

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 7, Hub átmérő (DHUB) 2,252 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2,025”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2-1/2″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 7
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,098”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,252”
  • Master Insert Identification (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz