RDS FR D1.50-04-0.50-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3393588
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ROUNDMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3393588
    EAN / GTIN 7291075481372
    Gyártó száma 3393588
    L-szám L23980 2561

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, Hub átmérő (DHUB) 1,417 ″, teljes hossz (OAL) 1-1 / 4 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1,026”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,098”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 1,417”
    • Master Insert Identification (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
    • Teljes hossz (OAL): 1-1/4″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz