RDS FR D040-04-16-12 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3393584
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393584
EAN / GTIN 7291075481334
Gyártó száma 3393584
L-szám L23980 680

Leírás

Leírás:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27,9 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 38 mm
  • A vágólap (MIID) RDS RNMU1255EN-HP leírása
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban