Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,945 ″, ülékméret-kód (SSC) 24, teljes hossz (OAL) 11,872 ″, használható hossz (LU) 7,77 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,945”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,98”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,945”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,945”
- Perem átmérője (DF): 1,654”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 24
- Master Insert Identification (MIID): H3P 240-IQ
- Teljes hossz (OAL): 11,872”
- Pont hossza (PL): 0,205”
- Kiálló hossz (LPR): 9,517”
- Használható hossz (LU): 7,77”