D3N 170-136-19.05A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392293
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392293
EAN / GTIN 7291075442540
Gyártó száma 3392293
L-szám L24040 625

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,669 ″, ülékméret-kód (SSC) 17, teljes hossz (OAL) 8,709 ″, használható hossz (LU) 5,497 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,669”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,705”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,669”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,669”
  • Perem átmérője (DF): 0,984”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 17
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 170­IQ
  • Teljes hossz (OAL): 8,709”
  • Pont hossza (PL): 0,139”
  • Kiálló hossz (LPR): 6,746”
  • Használható hossz (LU): 5,497”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz