Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,63 ″, ülékméret-kód (SSC) 16, teljes hossz (OAL) 8,317 ″, használható hossz (LU) 5,179 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,63”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,665”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,63”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,63”
- Perem átmérője (DF): 0,984”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 16
- Hossz csoport: 8xD
- Master Insert Identification (MIID): H3P 160IQ
- Teljes hossz (OAL): 8,317”
- Pont hossza (PL): 0,135”
- Kiálló hossz (LPR): 6,353”
- Használható hossz (LU): 5,179”