Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,551 ″, ülékméret-kód (SSC) 14, teljes hossz (OAL) 7,444 ″, használható hossz (LU) 4,535 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,551”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,567”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,551”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,551”
- Perem átmérője (DF): 0,787”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 14
- Master Insert Identification (MIID): H3P 140-IQ
- Teljes hossz (OAL): 7,444”
- Pont hossza (PL): 0,122”
- Kiálló hossz (LPR): 5,558”
- Használható hossz (LU): 4,535”