D3N 210-168-25R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392185
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392185
EAN / GTIN 7291075440669
Gyártó száma 3392185
L-szám L24040 152

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21, celková délka (OAL) 267,3 mm, efektivní délka (LU) 172,55 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21
  • A vágólap neve (MIID) H3P 210-IQ
  • Teljes hossz (OAL) 267,3 mm
  • Pont hossza (PL) 4,55 mm
  • Perem hossza (LPR) 211,3 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 172,55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz