D3N 200-160-25R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392184
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392184
EAN / GTIN 7291075440652
Gyártó száma 3392184
L-szám L24040 900

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 20 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 20, celková délka (OAL) 257,2 mm, efektivní délka (LU) 164,32 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 20 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 20
  • A vágólap neve (MIID) H3P 200-IQ
  • Teljes hossz (OAL) 257,2 mm
  • Pont hossza (PL) 4,32 mm
  • Perem hossza (LPR) 201,24 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 164,32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz