Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18, celková délka (OAL) 237,4 mm, efektivní délka (LU) 147,9 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 18,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 18 mm
- Kötegátmérő (DF) 32 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap neve (MIID) H3P 180IQ
- Teljes hossz (OAL) 237,4 mm
- Pont hossza (PL) 3,9 mm
- Perem hossza (LPR) 181,36 mm
- Tényleges hossz (LU) 147,9 mm