MTE D0.79-3-W0.75-14 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3390459
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3390459
EAN / GTIN 7291075451627
Gyártó száma 3390459
L-szám L24090 268

Leírás

Leírás:

Indexálható Threadmill testek, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási átmérő (DC) 0,79 ″, teljes hossz (OAL) 3,66 ″, használható hossz (LU) 1,54 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 0,63”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,79”
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,551”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 3,66”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 1,54”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz