MT LNHU 1403 18PG IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 3320025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILLTHREAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3320025
    EAN / GTIN 7291075377040
    Gyártó száma 3320025
    L-szám L24290 29

    Leírás

    Leírás:

    WSP menetmarás, vágóbetét hossza (INSL) 14 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 3,2 mm, vágóbetét szélessége (W1) 7,9 mm, menetemelkedés (TP) 1,411 mm, menet per inch (TPI) 18 menet/″.

    Jellemző:

    • Vágóbetét hossza (INSL) 14 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,2 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 7,9 mm
    • Menetforma típusa (THFT) PG
    • Menetemelkedés (TP) 1 411 mm
    • Menet névleges átmérője PG9,11.13.5,16
    • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
    • col (TPI) 18 szál / ″

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz