H3P 2565-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3386950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3386950
EAN / GTIN 7291075425420
Gyártó száma 3386950
L-szám L24050 1642

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 25,65 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 25, szög, 1st fokozatú (SIG) 135 fok, konzolhossz (LPR) 14,6 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,65 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 9,4 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 5,2 mm
  • Perem hossza (LPR) 14,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz