Leírás:
Négyszögletes végű marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 8 ″, tizedes ekvivalens 0,375 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 / 4 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Ívsugár (RE): 0,015”
- Vágási átmérő (DC): 3/8”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
- Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
- Fuvola száma (NOF): 5
- Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
- Teljes hossz (OAL): 3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek