Leírás:
Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 4 ″, tizedes egyenértékű 0,75 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 5-1 / 2 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 4 ″ szár, típus kerek, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Ívsugár (RE): 0,19”
- Vágási átmérő (DC): 3/4”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,75”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/2″
- Fuvola száma (NOF): 5
- Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
- Teljes hossz (OAL): 4”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek