Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 6 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 3,5 mm, vágóélek száma (N) 1, teljes hossz (OAL) 57 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
- Átmérő (DC/DCX) 10 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 1
- Funkcionális hossz (LF) 57 mm
- Fej hossza (bal) 15 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TPKT 0502PDR
- Teljes hossz (OAL) 57 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok