{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M7 | |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 7 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 8 mm | |
Hosszabbító K2 | 6,2 mm | |
Hosszabbító L2 | 60 mm | |
Hosszabbító L3 | 130 mm | |
Termék fajtája | Hosszabbító |
Cikkszám | 338425 5 | |
EAN / GTIN | 4067263109716 | |
Gyártó száma | 338425 5 |