{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M18 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 14 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 14 mm | |
Hosszabbító K2 | 11 mm | |
Hosszabbító L2 | 90 mm | |
Hosszabbító L3 | 200 mm | |
Termék fajtája | Hosszabbító |
Cikkszám | 338425 11 | |
EAN / GTIN | 4067263109839 | |
Gyártó száma | 338425 11 |