Leírás:
Čelní frézy s WSP, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 24 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 47 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 24 mm
- Interfész funkciók T15
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20,6 mm
- Átmérő (DC/DCX) 25 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 6
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 20 mm
- Funkcionális hossz (LF) 30 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 WXMT 030206T.
- Teljes hossz (OAL) 47 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm