FFT3 EFMD20/.78-5MMT12-03 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3384221
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384221
EAN / GTIN 7291075425277
Gyártó száma 3384221
L-szám L23980 510

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 5, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 38,3 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Interfész funkciók T12
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 25 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFT3 WXMT 030206T.
  • Teljes hossz (OAL) 38,3 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,5 nxm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz