{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M9 | |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M12 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 9 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 10 mm | |
Hosszabbító K2 | 8 mm | |
Hosszabbító L2 | 60 mm | |
Hosszabbító L3 | 130 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338420 7 | |
EAN / GTIN | 4045197812407 | |
Gyártó száma | 338420 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetfúró toldó HB felülettel 7
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
183,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
152,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
184,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
183,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 9 mm | 12 mm |
Hosszabbító K2 | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm |
Hosszabbító L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Menet szár ⌀-höz d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |