Menetfúró toldó HB felülettel 5L

Cikkszám: 338420 5L
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 M7
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 M9 − M10
Menet szár ⌀-höz d2 7 mm
Hosszabbító ⌀ D3 8 mm
Hosszabbító K2 6,2 mm
Hosszabbító L2 70 mm
Hosszabbító L3 230 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338420 5L
EAN / GTIN 4045197812278
Gyártó száma 338420 5L

Leírás

Kivitel:

  • Hosszú ill. extra hosszú változat.
  • A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.
  • A nyomatékátvitel négyszöggel történik.
  • A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.

h6 szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidroplasztikus befogóban való befogáshoz.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz