{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M9 | |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M12 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 9 mm | |
Négyszöghöz K1 | 7 mm | |
Befogási hosszhoz l1 | 31 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 9 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 15 mm | |
Hosszabbító K2 | 7 mm | |
Hosszabbító L2 | 80 mm | |
Hosszabbító L3 | 230 mm | |
Termék fajtája | Hosszabbító |
Cikkszám | 338405 7L | |
EAN / GTIN | 4067263108948 | |
Gyártó száma | 338405 7L |