{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M7 | |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 7 mm | |
Négyszöghöz K1 | 5,5 mm | |
Befogási hosszhoz l1 | 26 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 7 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Hosszabbító K2 | 5,5 mm | |
Hosszabbító L2 | 70 mm | |
Hosszabbító L3 | 230 mm | |
Termék fajtája | Hosszabbító |
Cikkszám | 338405 5L | |
EAN / GTIN | 4067263108900 | |
Gyártó száma | 338405 5L |