MM TS165-H40D-06T06 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3383511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3383511
EAN / GTIN 7291075181029
Gyártó száma 3383511
L-szám L24060 435

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu, max (CDX) 3,25 mm, průměr řezu (DC) 16,5 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 11,25 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Interfész funkciók T06
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Teljes hossz (OAL) 11,25 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz