ECP-H5L 20-42/62W20CFR1 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 3382193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHATTERFREE solid mill line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3382193
EAN / GTIN 7291075408140
Gyártó száma 3382193
L-szám L24180 1871

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, vágóél hossza max. (APMX) 42 mm, furatok száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 112 mm, szár Weldon, szár Weldon.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 42 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Örvényszög (FHA) 35 fok
  • Teljes hossz (OAL) 112 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 62 mm

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz