ECP-H5L 10-22/32W10CFR.5 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 3382187
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHATTERFREE solid mill line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3382187
EAN / GTIN 7291075408089
Gyártó száma 3382187
L-szám L24180 1635

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágóél átmérő (DC) 10 mm, vágóél hossza max. (APMX) 22 mm, furatok száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 72 mm, szár Weldon, szár Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Örvényszög (FHA) 35 fok
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 32 mm

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz