EC-H5M 08-17/25C08CFR.1 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 3382167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHATTERFREE solid mill line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3382167
EAN / GTIN 7291075307757
Gyártó száma 3382167
L-szám L24180 707

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, max. vágóélhossz (APMX) 17 mm, vágóélek száma (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 61 mm, kerek szár, körszárú szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 17 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Örvényszög (FHA) 37 fok
  • Teljes hossz (OAL) 61 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 25 mm

Ugyanabból a sorozatból "CHATTERFREE solid mill line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz