{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetvágási tartomány | M4 − M12 | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 0,5 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 0,5 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Belső ⌀ D1 | 28 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 85 mm | |
Alak | AD | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 338190 16 | |
EAN / GTIN | 4062406511067 | |
Gyártó száma | 338190 16 |