Szinkronizált szerszámfej ER32-höz 9 mm

Cikkszám: 338186 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetfúró szár ⌀ d2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetfúró szár ⌀ d2 DIN 371 M9
    Menetfúró szár ⌀ d2 DIN 374/376 M12
    Kinyúlási hossz L1 37 mm
    Szár négyszög 7 mm
    ⌀ D2 25 mm
    belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
    Termék fajtája Menetfúró adapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 338186 9
    EAN / GTIN 4062406103668
    Gyártó száma 338186 9

    Leírás

    Kivitel:

    • Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
    • Minimális hosszkiegyenlítés: +0,5mm / -0,2 mm.
    • Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
    • Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
    • Bal- és jobbmenethez alkalmas.

    Alkalmazható:

    ER szinkronbefogók 338180 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz