{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ d2 DIN 374/376 | M14 | |
Kinyúlási hossz L1 | 37 mm | |
Szár négyszög | 9 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Termék fajtája | Menetfúró adapter |
Cikkszám | 338186 11 | |
EAN / GTIN | 4062406103682 | |
Gyártó száma | 338186 11 |