XOGX 090700-45DT IC830 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 3381659
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3381659
EAN / GTIN 7291075147520
Gyártó száma 3381659
L-szám L24160 65

Leírás

Leírás:

Vrtací destičky, délka břitu (L) 12 mm, úhel započtení břitové destičky (EPSR) 45 stupňů, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm, šířka břitové destičky (W1) 9 mm

Jellemző:

  • Vágóél hossza (L) 12 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 45 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz